VESTIL Marcatori de linie din seria LINE


Filtru
Capacitate: 15 fl. oz. , Lățimea roții: 1" , Culoare: Albastru , bricolaj sau profesional: DIY , Prindere: Da , Sfat interschimbabil: Nu , Material: Oţel , Max. Presiune: 365 psi , Rezistent la rugină: Da , Vârful de pulverizare furnizat: Da , Lățimea dungi: 1 1 / 4 "
StilModelÎnălţimeIncludeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
LINE-SA
37 1 / 2 "(1) Aplicator portabil pentru marcator de linie baghetă5 1 / 4 "5"€112.59
B
LINE-SA-W
38 1 / 2 "(1) Aplicator portabil pentru marcator de linii cu baghetă cu roți6 1 / 2 "5 3 / 4 "€138.39

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?