Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL Aplicator portabil LINE-SA baghetă de marcare a liniilor

În stoc
Articol: AG7VNG Model: LINE-SA

Descarcă-l Mai 7, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€112.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBagheta de marcare cu roți
Capacitate15 fl. oz.
CuloriAlbastru
DIY sau ProfesionalDIY
PrindereDa
Înălţime37 1 / 2 "
Include(1) Aplicator portabil pentru marcator de linie baghetă
Sfat interschimbabilNu
Lungime5 1 / 4 "
MaterialOţel
Presiune maximă365 psi
Max. Dimensiune sfatVopsea de marcare a liniilor cu vârf
Unități de măsurareFIECARE
Rezistent la rupereDa
Vârful de pulverizare furnizatDa
Lățimea dungilor1 1 / 4 "
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)95.25
Lungimea navei (cm)13.34
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeIncludeLungimeLăţimePreț
VESTIL LINE-SA-W Aplicator de marcare a liniilor cu baghetă de mână din oțel cu roți | AG7VNH LINE-SA-W38 1 / 2 "(1) Aplicator portabil pentru marcator de linii cu baghetă cu roți6 1 / 2 "5 3 / 4 "€138.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Aplicator portabil LINE-SA baghetă de marcare a liniilor
€112.59 /unitate