Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 800-8014-30 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 3 mm Tăiere la dreapta | AH4AEA 33ZW44

OSG 800-8014-30 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 3 mm Tăiere la dreapta

În stoc
Articol: AH4AEA Model: 800-8014-30Crucea Ref: 33ZW44
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
€20.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Unghi60 grade
Cutter Dia.3.00mm
Tipul tăietoruluiMana dreapta
Lungimea tăierii5"
RPM max80,000
Lungime totală38mm
Material de coadăcarbid
Dimensiunea cozii3"
ModelaUnghi inversat de 10 grade
Număr comercialSN-42

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.64
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelUnghiCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
OSG 800-8014 Freză din carbură 10 grade Unghi inversat 1/8 inch | AH4ADD 33ZW24 800-801460 grade1 / 8 "3 / 16 "80,0001.5 "1 / 8 "SN-42€20.49
OSG 900-9014 Freză din carbură 10 grade Unghi inversat 1/8 inch | AH4AEX 33ZW64 900-901460 grade1 / 8 "3 / 16 "80,0001.5 "1 / 8 "SN-42€18.54
OSG 900-9014-30 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 3 mm Tăiere la dreapta | AH4AFT 33ZW83 900-9014-3010 grade3.00mm5"80,00050mm6"SN-42€18.54
OSG 820-0010 Freză din carbură 10 grade Unghi inversat 3/16 inch | AH4AJA 33ZX37 820-0010-3 / 16 "1 / 4 "75,0001.5 "1 / 8 "SN-53€46.21
OSG 820-0010-30 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 5 mm Tăiere la dreapta | AH4AJM 33ZX48 820-0010-30-5.00mm5"75,00050mm6"SD-53€46.21
OSG 920-0010 Freză din carbură 10 grade Unghi inversat 3/16 inch | AH4AKK 33ZX69 920-0010-3 / 16 "1 / 4 "75,0001 / 8 "1 / 8 "SN-53€43.84
OSG 920-0010-30 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 5 mm Tăiere la dreapta | AH4AKL 33ZX70 920-0010-30-5.00mm5"75,00050mm6"SD-53€43.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 800-8014-30 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 3 mm Tăiere la dreapta
€20.49 /unitate