Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 800-8017-30 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 3 mm Tăiere la dreapta | AH4AED 33ZW47

OSG 800-8017-30 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 3 mm Tăiere la dreapta

În stoc
Element: AH4AED Model: 800-8017-30Crucea Ref: 33ZW47
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
€20.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.3.00mm
Tipul tăietoruluiMana dreapta
Lungimea tăierii12mm
RPM max80,000
Lungime totală38mm
Material de coadăcarbid
Dimensiunea cozii3"
ModelaUnghi inclus de 8 grade
Număr comercialSL-42

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.64
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiLungime totalăDimensiunea coziiPreț
OSG 800-8017 Freză din carbură 8 grade Unghi inclus 1/8 inch | AH4ADG 33ZW27 800-80171 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "€20.49
OSG 900-9017 Freză din carbură 8 grade Unghi inclus 1/8 inch | AH4AFA 33ZW67 900-90171 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "€18.54
OSG 900-9017-30 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 3 mm Tăiere la dreapta | AH4AFW 33ZW86 900-9017-303.00mm12mm50mm6"€18.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 800-8017-30 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 3 mm Tăiere la dreapta
€20.49 /unitate