Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 8304753 Freză cu filet M16 95mm Lungime 1.360 Lungime tăiere 5 caneluri | AG3URT 33VR29

OSG 8304753 Freză cu filet M16 95 mm Lungime 1.360 Lungime tăiere 5 caneluri

În stoc
Element: AG3URT Model: 8304753Crucea Ref: 33VR29
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
€724.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoara de fire
Dia de tăiere.0.47 "
finalizareaTiAlN
Flutes5
Lungimea tăierii1.36 "
Materialcarbid
Lungime totală95mm
Smoală1.5mm
Diametrul tijei.12mm
MărimeaM16
Dimensiune de filetM16
Tip filetmetric
TipSolid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelFlutesLungimea tăieriiSmoalăPreț
OSG 3900053 Freză cu filet M16 95mm Lungime 1.360 Lungime tăiere 4 caneluri | AG3URC 33VR14 390005341.36 "1.5mm€668.92
OSG 3900054 Freză cu filet M16 95mm Lungime 1.340 Lungime tăiere 4 caneluri | AG3URD 33VR15 390005441.34 "2mm€668.92
OSG 8304754 Freză cu filet M16 95mm Lungime 1.340 Lungime tăiere 5 caneluri | AG3URU 33VR30 830475451.34 "2mm€724.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 8304753 Freză cu filet M16 95 mm Lungime 1.360 Lungime tăiere 5 caneluri
€724.66 /unitate