Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 8304775 Freză cu filet M20 105 mm Lungime 1.670 Lungime tăiere 5 caneluri | AG3URW 33VR32

OSG 8304775 Freză cu filet M20 105 mm Lungime 1.670 Lungime tăiere 5 caneluri

În stoc
Articol: AG3URW Model: 8304775Crucea Ref: 33VR32
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
€834.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoara de fire
Dia de tăiere.0.63 "
finalizareaTiAlN
Flutes5
Lungimea tăierii1.67 "
Materialcarbid
Lungime totală105mm
Smoală2.5mm
Diametrul tijei.16mm
MărimeaM20
Dimensiune de filetM20
Tip filetmetric
TipSolid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelFlutesLungimea tăieriiSmoalăPreț
OSG 3900073 Freză cu filet M20 105 mm Lungime 1.650 Lungime tăiere 4 caneluri | AG3URE 33VR16 390007341.65 "1.5mm€726.46
OSG 3900075 Freză cu filet M20 105 mm Lungime 1.670 Lungime tăiere 4 caneluri | AG3URF 33VR17 390007541.67 "2mm€726.46
OSG 8304773 Freză cu filet M20 105 mm Lungime 1.650 Lungime tăiere 5 caneluri | AG3URV 33VR31 830477351.65 "1.5mm€786.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 8304775 Freză cu filet M20 105 mm Lungime 1.670 Lungime tăiere 5 caneluri
€834.63 /unitate