Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 8593094 Jobber Length Drill Bit, 9.40 mm Drill Bit Size, 0.3701, 81 mm, 10 mm, 131 mm, Metric | CT6EZE 34YT83

OSG 8593094 Burghie cu lungimea de găurit, 9.40 mm Dimensiune burghie, 0.3701, 81 mm, 10 mm, 131 mm, metrică

În stoc
Articol: CT6EZE Model: 8593094Crucea Ref: 34YT83
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
€144.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de lungime Jobber

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
OSG 8612579 Burghiu cu lungimea de găurit, dimensiunea burghiului #1, 0.2280, 57 mm, 6 mm, 101 mm, sârmă | CT6CBP 34YR62 8612579€109.43
OSG 8612485 Burghiu cu lungimea de găurit, dimensiunea burghiului #11, 0.1910, 52 mm, 6 mm, 96 mm, sârmă | CT6CBR 34YR50 8612485€75.10
OSG 8612480 Burghiu cu lungimea de găurit, dimensiunea burghiului #12 | CT6CBX 34YR49 8612480€54.26
OSG 8593048 Burghie cu lungimea de găurit, dimensiunea burghiului #12 | CT6CBY 34YT37 8593048€73.04
OSG 8593047 Burghie cu lungimea de găurit, #13 Dimensiune burghie, 0.1850, 47 mm, 6 mm, 91 mm | CT6CCL 34YT36 8593047€73.04
OSG 8612470 Burghie cu lungimea de găurit, #13 Dimensiune burghie, 0.1850, 47 mm, 6 mm, 91 mm, sârmă | CT6CCM 34YR47 8612470€53.49
OSG 8612462 Burghiu cu lungimea jobber, Dimensiunea burghiului #14 | CT6CCZ 34YR46 8612462€90.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 8593094 Burghie cu lungimea de găurit, 9.40 mm Dimensiune burghie, 0.3701, 81 mm, 10 mm, 131 mm, metrică
€144.46 /unitate