Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 8612980 Jobber Length Drill Bit, W Drill Bit Size, 0.3860, 87 mm, 10 mm, 137 mm, Letter, V | CT6EWJ 34YR92

OSG 8612980 Jobber Length Drill Bit, W Drill Bit Size, 0.3860, 87 mm, 10 mm, 137 mm, Letter, V

În stoc
Articol: CT6EWJ Model: 8612980Crucea Ref: 34YR92

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€181.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de lungime Jobber

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
OSG 8612579 Burghiu cu lungimea de găurit, dimensiunea burghiului #1, 0.2280, 57 mm, 6 mm, 101 mm, sârmă | CT6CBP 34YR62 8612579€109.43
OSG 8612485 Burghiu cu lungimea de găurit, dimensiunea burghiului #11, 0.1910, 52 mm, 6 mm, 96 mm, sârmă | CT6CBR 34YR50 8612485€75.10
OSG 8612480 Burghiu cu lungimea de găurit, dimensiunea burghiului #12 | CT6CBX 34YR49 8612480€54.26
OSG 8593048 Burghie cu lungimea de găurit, dimensiunea burghiului #12 | CT6CBY 34YT37 8593048€73.04
OSG 8593047 Burghie cu lungimea de găurit, #13 Dimensiune burghie, 0.1850, 47 mm, 6 mm, 91 mm | CT6CCL 34YT36 8593047€73.04
OSG 8612470 Burghie cu lungimea de găurit, #13 Dimensiune burghie, 0.1850, 47 mm, 6 mm, 91 mm, sârmă | CT6CCM 34YR47 8612470€53.49
OSG 8612462 Burghiu cu lungimea jobber, Dimensiunea burghiului #14 | CT6CCZ 34YR46 8612462€90.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 8612980 Jobber Length Drill Bit, W Drill Bit Size, 0.3860, 87 mm, 10 mm, 137 mm, Letter, V
€181.06 /unitate