Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 8623058 Extra Long Drill Bit, 5.80 mm Drill Bit Size, 106 mm Flute Length, 5.80 mm Shank Dia | CT6ANZ 34YW93

OSG 8623058 Burghiu extra lung, dimensiune burghiu 5.80 mm, lungime canelu 106 mm, diametru tijă 5.80 mm

În stoc
Articol: CT6ANZ Model: 8623058Crucea Ref: 34YW93
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
€148.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu extra lung

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
OSG 8623248 Burghiu extra lung, dimensiune burghiu #12, lungime canelură 112 mm, diametru tijă 4.80 mm | CT4ZZA 34YX66 8623248€130.09
OSG 8622848 Burghiu extra lung, dimensiune burghiu #12, lungime canelură 65 mm, diametru tijă 4.80 mm | CT4ZZF 34YV39 8622848€87.27
OSG 8623048 Burghiu extra lung, dimensiune burghie #12, lungime canelură 86 mm, diametru tijă 4.80 mm | CT4ZZG 34YW83 8623048€103.88
OSG 8622847 Burghiu extra lung, Dimensiune burghiu #13, Lungime canela 60 mm, Diametru tijă 4.70 mm | CT4ZZJ 34YV38 8622847€88.90
OSG 8622838 Burghiu extra lung, dimensiune burghie #25, lungime canelură 50 mm, diametru tijă 3.80 mm | CT4ZZM 34YV29 8622838€68.80
OSG 8623038 Burghiu extra lung, dimensiune burghiu #25, lungime canelură 70 mm, diametru tijă 3.80 mm | CT4ZZN 34YW61 8623038€80.97
OSG 8623238 Burghiu extra lung, dimensiune burghiu #25, lungime canelură 88 mm, diametru tijă 3.80 mm | CT4ZZP 34YX59 8623238€100.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 8623058 Burghiu extra lung, dimensiune burghiu 5.80 mm, lungime canelu 106 mm, diametru tijă 5.80 mm
€148.84 /unitate