Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 900-9005-30 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 3 mm Tăiere la dreapta | AH4AFJ 33ZW75

OSG 900-9005-30 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 3 mm Tăiere la dreapta

În stoc
Articol: AH4AFJ Model: 900-9005-30Crucea Ref: 33ZW75
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
€18.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.3.00mm
Tipul tăietoruluiMana dreapta
Lungimea tăierii12mm
RPM max80,000
Lungime totală50mm
Material de coadăcarbid
Dimensiunea cozii6"
ModelaArborele ascuțit
Număr comercialSG-44

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.64
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiLungime totalăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
OSG 900-9005 Arbore cu freză din carbură 1/8 inch | AH4AEM 33ZW55 900-90051 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "SG-44€18.54
OSG 900-9006 Arbore cu freză din carbură 1/8 inch | AH4AEN 33ZW56 900-90061 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "SF-42€18.54
OSG 900-9020 Arbore cu freză din carbură 1/8 inch | AH4AFD 33ZW70 900-90201 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "SH-41€18.54
OSG 900-9006-30 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 3 mm Tăiere la dreapta | AH4AFK 33ZW76 900-9006-303.00mm12mm50mm6"SF-42€18.54
OSG 900-9020-30 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 3 mm Tăiere la dreapta | AH4AFZ 33ZW89 900-9020-303.00mm6"50mm1 / 4 "SH-41€18.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 900-9005-30 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 3 mm Tăiere la dreapta
€18.54 /unitate