A B Formular de contact: SPST , Evaluare contact DC: Sarcină inductivă 15A, sarcină lampă 5A la 12V , Orificiu de montare: 0.5 "Dia. , Număr de conexiuni: 4 , Temp. Gamă: -10 grade până la 105 grade F , Utilizare recomandată: Lumini, suflantă de santină, pompe de santină, accesorii , Stem Dia. și dimensiunea firului: 0.48 "Dia., 0.47" -32UNC-2A , Funcția de comutare: On / Off , Terminale: 0.43 "Lug / Tab
Întrerupătoare cu bascule iluminate, SPST, calitate marine
Dispozitiv de cablare Hubbell - Întrerupătoarele cu comutator unipolar, de calitate marină Kellems, sunt ideale pentru controlul unui dispozitiv electric dintr-o singură locație în aplicații marine, construcții și industriale. Acestea au un design cu șuruburi/terminale pentru optimizarea conexiunilor cablajului peste terminale și o piuliță de rezervă pentru a se potrivi panourilor cu grosimi de până la 3/16 inchi. Aceste comutatoare basculante de calitate marine sunt dotate cu o lumină pilot roșie pentru semnalizarea când sarcina este în poziția Pornit. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întrerupătoare basculante de 12 VDC, disponibile în variante de tijă de comutare iluminată și vârf de comutare iluminat.