Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS M11LTR Comutator basculant cu vârf iluminat Spst Pornit/Oprit | AC9QGF 3HZ83

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M11LTR Comutator comutator cu vârf iluminat Spst Pornit/Oprit

În stoc
Element: AC9QGF Model: M11LTRCrucea Ref: 3HZ83
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
€57.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator luminos (roșu)
Culoare actuatorNegru
Lungimea actuatorului0.6 "
Stilul actuatoruluiComutați cu vârful luminat - roșu
Formular de contactSPST
Evaluare contact DCSarcină inductivă 15A, sarcină lampă 5A la 12V
Orificiu de montare0.5 "Dia.
Număr de conexiuni4
Temp. De funcționare Gamă-10 grade până la 105 grade F
Utilizare recomandatăLumini, suflantă de santină, pompe de santină, accesorii
Stem Dia. și dimensiunea firului0.48 "Dia., 0.47" -32UNC-2A
Lungimea tijei0.37 "
Funcția de comutareOn / Off
Terminale0.43 "Lug / Tab

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8536509040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Culoare tulpină (negru)

Variante de produs

ProdusModelLungimea actuatoruluiStilul actuatoruluiLungimea tijeiPreț
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS M11LRSP Comutator basculant iluminat (roșu) Spst Pornit/Oprit | AC9QGE 3HZ82 M11LRSP0.67 "Stem luminat - roșu0.5 "€59.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M11LTR Comutator comutator cu vârf iluminat Spst Pornit/Oprit
€57.51 /unitate