Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 907-3750 Freză din carbură 14 grade Unghi inclus 3/8 inch | AH3ZTX 33ZU09

OSG 907-3750 Freză din carbură 14 de grade Unghi inclus 3/8 inch

În stoc
Articol: AH3ZTX Model: 907-3750Crucea Ref: 33ZU09
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
€52.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Unghi14 grade
Cutter Dia.3 / 8 "
Tipul tăietoruluiMana dreapta
Lungimea tăierii1 1 / 16 "
RPM max63,000
Lungime totală2"
Material de coadăHSS
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaUnghi inclus de 14 grade
Număr comercialSL-3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)3.18
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr comercialUnghiCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăMaterial de coadăDimensiunea coziiPreț
OSG 807-2362 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 6 mm Tăiere la dreapta | AH3ZQX 33ZT62 807-2362SL-114 grade6.00mm16mm75,00050mmcarbid6"€45.58
OSG 807-2500 Freză din carbură 14 grade Unghi inclus 1/4 inch | AH3ZQY 33ZT63 807-2500SL-114 grade1 / 4 "5 / 8 "70,0002"carbid1 / 4 "€45.58
OSG 807-3125 Freză din carbură 14 grade Unghi inclus 5/16 inch | AH3ZQZ 33ZT64 807-3125SL-214 grade5 / 16 "7 / 8 "65,0002"HSS1 / 4 "€53.57
OSG 807-3125-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere 8 mm Tăiere la dreapta | AH3ZRA 33ZT65 807-3125-60SL-214 grade8.00mm22mm65,00050mmHSS6"€53.57
OSG 807-3750 Freză din carbură 14 grade Unghi inclus 3/8 inch | AH3ZRB 33ZT66 807-3750SL-314 grade3 / 8 "1 1 / 16 "63,0002"HSS1 / 4 "€59.51
OSG 807-3750-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere 9 mm Tăiere la dreapta | AH3ZRC 33ZT67 807-3750-60SL-314 grade9.00mm26mm65,00050mmHSS6"€62.10
OSG 807-5000 Freză din carbură 14 grade Unghi inclus 1/2 inch | AH3ZRD 33ZT68 807-5000SL-414 grade1 / 2 "1.125 "50,0002"HSS1 / 4 "€88.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 907-3750 Freză din carbură 14 de grade Unghi inclus 3/8 inch
€52.77 /unitate