Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 915-0001 Cilindru de freza din carbură 1/4 inch | AH4AGW 33ZX10

OSG 915-0001 Cilindru freza din carbură 1/4 inch

În stoc
Articol: AH4AGW Model: 915-0001Crucea Ref: 33ZX10

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€31.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.1 / 4 "
Tipul tăietoruluiMana dreapta
Lungimea tăierii1 / 2 "
RPM max70,000
Lungime totală1.5 "
Material de coadăcarbid
Dimensiunea cozii1 / 8 "
ModelaCilindru
Număr comercialSA-51

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.98
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.98
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăDimensiunea coziiPreț
OSG 815-0001-30 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 6 mm Tăiere la dreapta | AH4AGA 33ZW90 815-0001-306.00mm12mm75,00050mm6"€34.70
OSG 815-0001 Cilindru freza din carbură 1/4 inch | AH4AGB 33ZW91 815-00011 / 4 "1 / 2 "70,0001.5 "1 / 8 "€34.57
OSG 915-0001-30 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 6 mm Tăiere la dreapta | AH4AGV 33ZX09 915-0001-306.00mm12mm75,00050mm6"€31.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 915-0001 Cilindru freza din carbură 1/4 inch
€31.91 /unitate