Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 915-0004 Carbide Bur Pointed Tree 1/4 Inch | AH4AHB 33ZX15

OSG 915-0004 Arbore cu freză din carbură 1/4 inch

În stoc
Element: AH4AHB Model: 915-0004Crucea Ref: 33ZX15
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
€31.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.1 / 4 "
Tipul tăietoruluiMana dreapta
Lungimea tăierii1 / 2 "
RPM max70,000
Lungime totală1.5 "
Material de coadăcarbid
Dimensiunea cozii1 / 8 "
ModelaArborele ascuțit
Număr comercialSG-51

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.98
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.98
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăDimensiunea coziiPreț
OSG 915-0004-30 Carbide Bur 6mm Cut Diameter RH Cut | AH4AHC 33ZX16 915-0004-306.00mm12mm75,00050mm6"€31.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 915-0004 Arbore cu freză din carbură 1/4 inch
€31.65 /unitate