Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 950-6250-60 Freză din carbură 16 mm Diametru de tăiere Tăiere la dreapta | AH3ZXF 33ZU86

OSG 950-6250-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 16 mm Tăiere la dreapta

În stoc
Articol: AH3ZXF Model: 950-6250-60Crucea Ref: 33ZU86
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
€75.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.16.00mm
Tipul tăietoruluiMana dreapta
Lungimea tăierii60mm
RPM max40,000
Lungime totală50mm
Material de coadăHSS
Dimensiunea cozii6"
ModelaCon de 60 de grade
Număr comercialSJ-6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)1.91
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.RPM maxLungime totalăMaterial de coadăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
OSG 950-1000-60 Freză din carbură 25 mm Diametru de tăiere Tăiere la dreapta | AH3ZWW 33ZU77 950-1000-6025.00mm25,00050mmHSS6"SJ-9€164.05
OSG 950-1000 Freză din carbură 60 de grade Con 1 inch | AH3ZWX 33ZU78 950-10001"90,0002"HSS1 / 4 "SJ-9€159.15
OSG 950-2500 Freză din carbură 60 de grade Con 1/4 inch | AH3ZWZ 33ZU80 950-25001 / 4 "70,0002"carbid1 / 4 "SJ-1€39.18
OSG 950-3750 Freză din carbură 60 de grade Con 3/8 inch | AH3ZXA 33ZU81 950-37503 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SJ-3€46.69
OSG 950-3750-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere 9 mm Tăiere la dreapta | AH3ZXB 33ZU82 950-3750-609.00mm65,00050mmHSS6"SJ-3€49.50
OSG 950-5000 Freză din carbură 60 de grade Con 1/2 inch | AH3ZXC 33ZU83 950-50001 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SJ-5€53.71
OSG 950-5000-60 Freză din carbură 12 mm Diametru de tăiere Tăiere la dreapta | AH3ZXD 33ZU84 950-5000-6012.00mm55,00050mmHSS6"SJ-5€60.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 950-6250-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 16 mm Tăiere la dreapta
€75.87 /unitate