Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VEZI TOATE INDUSTRIILE Etichetă de identificare a proprietății PRO-ID - Pachet De 100 | AF6BTZ 9WAY8

SEE ALL INDUSTRIES Etichetă de identificare a proprietății PRO-ID - Pachet de 100

În stoc
Articol: AF6BTZ Model: PRO-IDCrucea Ref: 9WAY8

Descarcă-l Mai 7, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€113.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEticheta de identificare a proprietății
Înălţime7 / 8 "
LimbăEngleză
Legenda / Culoarea fundaluluiNegru / Alb
MaterialAluminiu autoadeziv
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8310000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLăţimePreț
VEZI TOATE INDUSTRIILE PRO-ID2-2 Etichetă de identificare a proprietății din aluminiu - Pachet de 100 | AF4CTX 8RF27 PRO-ID2-27 / 8 "1.5 "€222.02
VEZI TOATE INDUSTRIILE PRO-ID-1_100 Etichetă de identificare a proprietății - Pachet De 100 | AF4HEG 8WZ41 PRO-ID-1_1007 / 8 "1.5 "€166.12
VEZI TOATE INDUSTRIILE Etichetă de identificare a proprietății PRO-ID2 - Pachet De 100 | AF4JDU 8Y195 PRO-ID21"2.5 "€185.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES Etichetă de identificare a proprietății PRO-ID - Pachet de 100
€113.82 /unitate