Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VEZI TOATE INDUSTRIILE PRO-ID-1_100 Etichetă de identificare a proprietății - Pachet De 100 | AF4HEG 8WZ41

SEE ALL INDUSTRIES PRO-ID-1_100 Etichetă de identificare a proprietății - Pachet de 100

În stoc
Element: AF4HEG Model: PRO-ID-1_100Crucea Ref: 8WZ41
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
€166.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEticheta de identificare a proprietății
Înălţime7 / 8 "
LimbăEngleză
Legenda / Culoarea fundaluluiNegru / Alb
MaterialAluminiu autoadeziv
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8310000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLăţimePreț
VEZI TOATE INDUSTRIILE PRO-ID2-2 Etichetă de identificare a proprietății din aluminiu - Pachet de 100 | AF4CTX 8RF27 PRO-ID2-27 / 8 "1.5 "€222.02
VEZI TOATE INDUSTRIILE Etichetă de identificare a proprietății PRO-ID2 - Pachet De 100 | AF4JDU 8Y195 PRO-ID21"2.5 "€185.63
VEZI TOATE INDUSTRIILE Etichetă de identificare a proprietății PRO-ID - Pachet De 100 | AF6BTZ 9WAY8 PRO-ID7 / 8 "1.5 "€113.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES PRO-ID-1_100 Etichetă de identificare a proprietății - Pachet de 100
€166.12 /unitate