Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG VG436-4376 Freză din carbură Vg436 7/16 Diametru 7/8 Tăiere L | AC4VLW 30M189

OSG VG436-4376 Freză din carbură Vg436 7/16 Diametru 7/8 Tăiere L

În stoc
Articol: AC4VLW Model: VG436-4376Crucea Ref: 30M189
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
€105.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Raza de colț0.02
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru7 / 16 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
SfârşitTăiere centrală
Aplicația End MillFinisare
Sfârșitul stilului moriiTeșit de colț
Stil de sfârșitTeșit de colț
finalizareaTiAlN
CalitateDe înaltă performanță
Unghiul Helix35 grade
Lungimea tăierii7 / 8 "
Număr listăVG436, cu Weldon Flat
Materialcarbid
Dia de frezare.7 / 16 "
Număr de flauturi4
Lungime totală2.75 "
Diametrul tijei.7 / 16 "
TipGeometrie variabilă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)1.91
Lățimea navei (cm)8.26
Codul HS8207703030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.Raza de colțDiametruStil de sfârșitLungimea tăieriiNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăPreț
OSG VG441-1000 Freză din carbură Vg441 1 Diametru 1 1/2 Tăiere L | AC4UCD 30L447 VG441-10001"-1"Pătrat1.5 "VG441, cu Weldon Flat44"€568.88
OSG VG441-1001 Freză din carbură Vg441 1 Diametru 2 Tăiere L | AC4UCE 30L448 VG441-10011"-1"Pătrat2"VG441, cu Weldon Flat45"€679.06
OSG VG441-1002 Freză din carbură Vg441 1 Diametru 2 1/2 Tăiere L | AC4UCF 30L449 VG441-10021"-1"Pătrat2.5 "VG441, cu Weldon Flat45"€708.94
OSG VG441-1003 Freză din carbură Vg441 1 Diametru 3 Tăiere L | AC4UCG 30L450 VG441-10031"-1"Pătrat3"VG441, cu Weldon Flat46"€919.29
OSG VG441-1004 Freză din carbură Vg441 1 Diametru 4 Tăiere L | AC4UCH 30L451 VG441-10041"-1"Pătrat4"VG441, cu Weldon Flat47"€1,073.38
OSG VG441-1005 Freză din carbură Vg441 1 Diametru 1 1/2 Tăiere L | AC4UCJ 30L452 VG441-10051"-1"Pătrat1.5 "VG44144"€568.88
OSG VG441-1006 Freză din carbură Vg441 1 Diametru 2 Tăiere L | AC4UCK 30L453 VG441-10061"-1"Pătrat2"VG44145"€674.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG VG436-4376 Freză din carbură Vg436 7/16 Diametru 7/8 Tăiere L
€105.56 /unitate