Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OTC TOOLS 1947A Priză 1 inch Drive 41 mm 6 Puncte adâncime | AD6YMK 4CLP2

OTC TOOLS 1947A Priză 1 inch Drive 41 mm 6 puncte adâncime

În stoc
Articol: AD6YMK Model: 1947ACrucea Ref: 4CLP2
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
€114.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității1"
Tipul de unitatePătrat
finalizareaNatural
MaterialOțel aliat tratat termic
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală5"
SAE sau Metricmetric
Mărimea41mm
Adâncimea socluluiadâncime
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.161
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8207906000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
OTC TOOLS 1945A Priză 1 inch Drive 35 mm 6 Puncte adâncime | AD6YMH 4CLN9 1945A5"35mm€115.26
OTC TOOLS 1946A Priză 1 inch Drive 38 mm 6 Puncte adâncime | AD6YMJ 4CLP1 1946A5"38mm€114.01
OTC TOOLS 1948A Priză 1 inch Drive 33 mm 6 Puncte adâncime | AD6YML 4CLP3 1948A5 / 16 "33mm€103.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OTC TOOLS 1947A Priză 1 inch Drive 41 mm 6 puncte adâncime
€114.56 /unitate