Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OTC TOOLS 1948A Priză 1 inch Drive 33 mm 6 Puncte adâncime | AD6YML 4CLP3

OTC TOOLS 1948A Priză 1 inch Drive 33 mm 6 puncte adâncime

În stoc
Element: AD6YML Model: 1948ACrucea Ref: 4CLP3
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
€103.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității1"
Tipul de unitatePătrat
finalizareaNatural
MaterialOțel aliat tratat termic
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală5 / 16 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea33mm
Adâncimea socluluiadâncime
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9765
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8207906000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
OTC TOOLS 1945A Priză 1 inch Drive 35 mm 6 Puncte adâncime | AD6YMH 4CLN9 1945A5"35mm€115.26
OTC TOOLS 1946A Priză 1 inch Drive 38 mm 6 Puncte adâncime | AD6YMJ 4CLP1 1946A5"38mm€114.01
OTC TOOLS 1947A Priză 1 inch Drive 41 mm 6 Puncte adâncime | AD6YMK 4CLP2 1947A5"41mm€114.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OTC TOOLS 1948A Priză 1 inch Drive 33 mm 6 puncte adâncime
€103.76 /unitate