Setul de rulmenți extractoare OTC 4534 este util în alternatoare, generatoare, servodirecții și roți de arbore cotit, angrenaje de sincronizare, echilibrare armonice și multe altele. Își găsește aplicație în industria auto și în industria prelucrătoare. Acest set de rulmenți de tragere OTC include o pereche de știfturi cu arcuri bile, două șuruburi de prindere, două juguri transversale, două șuruburi de forțare, trei perechi de șuruburi cu capac și trei perechi de fălci de tragere.
Caracteristici:
- Setul de rulmenți OTC 4534 are componente forjate pentru rigiditate structurală.
- Vine într-o cutie de depozitare robustă din plastic turnată prin suflare, care păstrează componentele setului conținute și organizate.
- Componentele acestui set au o întindere de 3 până la 5 inci și o rază de acțiune de 1 până la 2-1/4 inci.
- Extractoarele sale de fălci își folosesc ghearele pentru a apuca piesele și a le scoate din caneluri sau arbori.
- Despărțitoarele de rulmenți ale acestui set OTC funcționează ca o pană pentru a ajuta la îndepărtarea rulmenților și a altor piese de fixare prin presare de pe arbori atunci când sunt utilizate cu un extractor de împingere sau un extractor de fălci.
- Dispozitivele sale de împingere funcționează prin aplicarea forței de împingere sau de tragere pentru a îndepărta și instala piesele printr-o bară rotativă cu un șurub de forțare.
Întrebări frecvente:
Î. Cum contribuie utilizarea acestui set de rulmenți extractoare OTC 4534 la siguranța la locul de muncă?
A. Oferind un mijloc controlat și metodic de îndepărtare a rulmentului, acest set de rulmenți extractoare previne accidentele și rănile care pot apărea prin metode de îndepărtare improvizate sau forțate. Precizia sculei minimizează riscul de deteriorare atât a rulmentului, cât și a mașinilor din jur, asigurând un mediu de lucru mai sigur.
Î. Cum aleg rulmentul de tragere potrivit pentru aplicația mea?
A. Selectarea setului de rulmenți extractor adecvat implică luarea în considerare a unor factori precum dimensiunea și tipul de rulmenți cu care lucrați în mod obișnuit, spațiul disponibil pentru unealtă și cerințele de forță pentru aplicațiile dvs.
Î. Există cerințe de întreținere pentru un set de rulmenți extractoare?
A. Inspecția și întreținerea regulată sunt esențiale pentru a asigura longevitatea și eficacitatea unui set de rulmenți extractoare. Lubrifiați piesele în mișcare și verificați uzura sau deteriorarea.