OTC TOOLS 5019A Cric de transmisie cu ridicare redusă | AH2DBC 25J049

OTC TOOLS 5019A Cric de transmisie cu ridicare joasă

În stoc
Element: AH2DBC Model: 5019ACrucea Ref: 25J049

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,287.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransmisie Jack
Dimensiunea bazei52 "x 32-1 / 2"
Capacitate de ridicare2200 lbs.
Înălțimea de ridicare Max.36.5 "
Înălțimea de ridicare Min.8.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 169.6545
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaCN

Detalii produs:

Cricul de transmisie cu ridicare joasă OTC 5019A este utilizat în setările de reparații auto pentru a gestiona eficient și în siguranță demontarea și instalarea transmisiilor vehiculelor. Acest cric cu profil redus este proiectat pentru a accesa spațiile înguste de sub vehicule, oferind sprijin și control în timpul sarcinilor legate de transmisie.

Caracteristici:

  • Cricul de transmisie OTC 5019A cu ridicare redusă are o construcție din cadru de oțel, asigurând durabilitate și stabilitate în timpul sarcinilor de transmisie grele.
  • Acest cric de transmisie cu ridicare joasă are o sursă de putere hidraulică, oferind capacități de ridicare eficiente și controlate pentru transmisii cu o greutate de până la 1.1 tone.
  • Are un actuator de ridicare reglabil acționat de un mâner manual, permițând un control precis asupra ridicării minime de 8-1/4 inchi până la o ridicare maximă de 36-1/2 inci.
  • Acest cric de transmisie este echipat cu o personalizare a unghiului de înclinare a platformei pentru a oferi flexibilitate cu înclinare spate la 20 de grade, înclinare înainte la 15 grade și înclinare laterală la 12 grade, facilitând alinierea optimă în timpul operațiunilor de transmisie.
  • Acest cric de transmisie cu ridicare joasă este proiectat pentru camioanele grele, răspunzând nevoilor specifice de ridicare și manevrare a transmisiilor la tipurile de vehicule mai mari.
  • Este echipat cu o funcție de gardă la sol scăzută, care permite accesul ușor la spațiile înguste de sub vehicule pentru îndepărtarea, repararea sau instalarea fără probleme a transmisiei.

Întrebări frecvente:

Î. Cum ajută caracteristica capului reglabil la alinierea cu șuruburile și știfturile de transmisie?

A. Capul reglabil permite alinierea precisă cu șuruburile de transmisie și știfturile, facilitând ușurința în utilizare.

Î. Care sunt caracteristicile cheie ale acestui muf de transmisie cu ridicare redusă care îl deosebesc de alte mufe de transmisie?

A. Caracteristicile cheie includ designul său de garda la sol redusă, unghiurile de înclinare personalizabile și un cadru robust din oțel pentru durabilitate.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OTC TOOLS 5019A Cric de transmisie cu ridicare joasă
€5,287.28 /unitate