Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OTC TOOLS 6673 Manometru universal pentru tensiunea curelei | AC3JFQ 2TVU6

OTC TOOLS 6673 Manometru universal pentru tensiunea curelei

În stoc
Element: AC3JFQ Model: 6673Crucea Ref: 2TVU6
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
€479.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru de tensiune a centurii
Lungime8"
Număr de bucați1
TipUniversal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.594
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS9024800000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Indicatorul universal de tensiune a curelei OTC 6673 este proiectat pentru măsurarea și reglarea tensiunii curelelor în aplicații auto și industriale. Acest instrument menține nivelurile corecte de tensiune pentru curelele de transmisie pentru funcționarea fiabilă a alternatoarelor, pompelor de apă și unităților de servodirecție. Acest ecartament este utilizat cu curele de 1/4 inch lungime și 1 inch lățime.

Întrebări frecvente:

Î. Cum calibrez indicatorul universal de tensiune al curelei OTC 6673?

A.

  • Fixați indicatorul de tensiune al curelei OTC 6673 pe o suprafață stabilă și plană.
  • Asigurați-vă că indicatorul este setat la zero ajustând acul indicator pentru a se alinia cu marcajul zero.
  • Utilizați o referință de tensiune cunoscută sau un bloc de calibrare pentru a aplica o forță de tensiune calibrată manometrului.
  • Reglați citirea indicatorului de tensiune pentru a se potrivi cu valoarea de referință cunoscută, rotind butonul de calibrare, dacă este disponibil.
  • Repetați procesul la diferite niveluri de tensiune pentru a asigura acuratețea în intervalul indicatorului.
  • Efectuați recalibrarea periodică pentru a menține precizia, în special după utilizare prelungită sau expunere la condiții dure.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg un manometru universal pentru tensiunea curelei?

A.

  • Verificați compatibilitatea cu tipurile dvs. de curele.
  • Optați pentru un interval de tensiune adecvat pentru aplicațiile dvs.
  • Prioritizează precizia ridicată pentru măsurători fiabile.
  • Luați în considerare durabilitatea în mediul dvs. de lucru.
  • Alegeți o scară clară și lizibilă pentru ușurință în utilizare.

Î. Cum curăț și întrețin acest indicator universal de tensiune a curelei?

A.

  • Ștergeți indicatorul cu o cârpă curată și uscată după fiecare utilizare pentru a îndepărta resturile.
  • Evitați expunerea la substanțe chimice dure sau solvenți care pot deteriora indicatorul.
  • Depozitați manometrul într-un mediu uscat pentru a preveni coroziunea.
  • Verificați în mod regulat scala și indicatorul pentru claritate și funcționalitate corespunzătoare.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OTC TOOLS 6673 Manometru universal pentru tensiunea curelei
€479.04 /unitate