Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OTC TOOLS 7148 Kit de îmbogățire cu propan | AC3JFP 2TVU5

OTC TOOLS 7148 Kit de îmbogățire cu propan

În stoc
Element: AC3JFP Model: 7148Crucea Ref: 2TVU5
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
€339.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de îmbogățire cu propan
CuloriGalben
Lungime14 "
Număr de bucați1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)28.7
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS8481801050
Tara natalaUS

Detalii produs:

Kitul de îmbogățire cu propan OTC 7148 optimizează eficiența combustibilului, diagnosticând problemele cu motorul și obținând o funcționare mai lină într-un vehicul alimentat pe benzină. Este ideal pentru ateliere sau profesioniști din domeniul auto să introducă cantități controlate de propan în sistemul de admisie a aerului motorului. Procedând astfel, tehnicienii pot evalua performanța motorului, pot identifica scurgerile de vid și pot regla fin amestecul aer-combustibil.

Caracteristici:

  • Setul de îmbogățire cu propan OTC 7148 include un furtun de 14 inchi și o tijă de supapă, oferind componente esențiale pentru injecția eficientă de propan în carburatoare.
  • Vine într-o culoare galbenă distinctivă, asigurând identificarea și vizibilitatea ușoară într-un mediu de atelier auto.
  • Acest kit de îmbogățire cu propan oferă o metodă precisă de injectare a propanului în carburatoare, permițând tehnicienilor să stabilească ralanti corect pentru performanțe optime ale motorului.
  • Are un design dintr-o singură piesă, simplificând asamblarea și utilizarea trusei.
  • Acest kit de îmbogățire cu propan are o aplicație simplă, permițând injecția de propan pentru a îmbunătăți setările de inactiv.

Întrebări frecvente:

Î. Care este scopul injectării propanului în carburatoare folosind acest kit?

A. Injecția de propan ajută la atingerea setărilor corecte de ralanti și la reglarea fină a amestecului aer-combustibil pentru o performanță îmbunătățită a motorului.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui luate atunci când utilizați acest kit de îmbogățire cu propan?

A. Asigurați-vă o ventilație adecvată, utilizați kitul într-o zonă bine ventilată și urmați instrucțiunile de siguranță pentru a preveni orice pericol potențial asociat cu propanul.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OTC TOOLS 7148 Kit de îmbogățire cu propan
€339.83 /unitate