Setul de recipiente pentru injector de combustibil OTC 7649A este utilizat pentru operațiunile de curățare și decarbonizare. Acest set de recipiente pentru curățarea cu injecție de combustibil OTC7448A are un recipient rezistent din oțel inoxidabil pentru un serviciu de lungă durată.
Caracteristici:
- Canistra injectorului de combustibil OTC 7649A are o construcție din oțel inoxidabil cu un gât larg pentru a reduce scurgerea și reține în siguranță până la 22 uncii.
- Are un manometru de 3-1/2 inch ușor de citit, cu un capac de ecranare, pentru setarea unei presiuni specifice de livrare.
- Acest injector de combustibil are un furtun detașabil pentru a tolera substanțele de curățare agresive și combustibilii cu etanol fără umflare sau crăpare.
- Acesta cuprinde un fiting de „suflare” pentru utilizare cu alimentarea cu aer a magazinului pentru a elibera substanțele chimice reziduale.
- Dispune, de asemenea, de mai multe fitinguri de conectare rapidă și banjo, un adaptor de cuplare de blocare cu arc și adaptor de decarbonizare pentru curățarea plăcii de accelerație / galeriei.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Cum funcționează un dispozitiv de curățare a injectoarelor de combustibil?
A. Injectoarele de combustibil eliberează depuneri dăunătoare, opresc formarea noilor depuneri și îmbunătățesc performanța vehiculului. Aditivii pentru combustibil pot îmbunătăți consumul de gaz, pot reduce costurile de întreținere pe termen lung și sunt accesibili.
Î. Putem curăța singuri injectoarele de combustibil?
A. După ce scoateți în siguranță injectoarele de combustibil, le puteți curăța separat. Folosind o perie cu peri moi, aplicați soluția de curățare a carburatorului în exterior. Apoi utilizați un jumper al injectorului de combustibil pentru a deschide injectorul de combustibil și pulverizați agentul de curățare prin fiecare parte a injectorului de combustibil.
Î. Cât timp durează să funcționeze un dispozitiv de curățare a injectoarelor de combustibil?
A. Deși dispozitivul de curățare a injectoarelor de combustibil începe să funcționeze imediat ce utilizatorul îl pune în rezervorul vehiculului. Dar este nevoie de timp pentru ca efectele să devină evidente și ar trebui să începeți să vedeți rezultate în termen de 100 - 300 de mile după ce utilizați soluția de curățare a injectoarelor de combustibil.