- Ambalaj maxim 1 inch / arbore de 4 inch
Caracteristici:
- Dispozitivul de tăiere a ghilotinei Palmetto Packing 1120 este proiectat pentru a tăia fără efort inelele de împachetare cu lungime perfectă atât la 90 (cap la cap) cât și la 45 de grade (în unghi).
- Are o construcție robustă din aluminiu turnat sub presiune, cu o lamă din oțel carbon și un mâner din oțel inoxidabil dotat cu prindere.
Întrebări frecvente:
Î. Care este scopul unui tăietor de ghilotină?
A. O unealtă mecanică numită ghilotină sau tăietor de hârtie taie sau decupează simultan teancuri masive de hârtie sau documente. La mijlocul secolului al XIX-lea au făcut prima lor incursiune. Există multe varietăți disponibile astăzi, dar toate au o lamă de un fel și o platformă plată pentru plasarea hârtiei.
Î. Ce tipuri de materiale pot fi tăiate folosind o ghilotină?
A. Tăierea cu ghilotină, denumită și forfecare, poate fi utilizată pentru a crea tăieturi drepte într-o varietate de materiale, cum ar fi oțel moale, alamă, bronz și aluminiu.
Î. Cu ce pericole se confruntă utilizatorii de ghilotină?
A. Degetele zdrobite sau pierdute din cauza folosirii ghilotinei metalice sunt cele mai frecvente leziuni.