Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMETTO PACKING 1347AF Sigiliu de ambalare 3/4 inch pătrat 10 picioare | AD9WFM 4VKH5

PALMETTO PACKING 1347AF Garnitură de ambalare 3/4 inch Square 10 ft

În stoc
Articol: AD9WFM Model: 1347AFCrucea Ref: 4VKH5
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
€305.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu de compresie
Temperatura ambientală. Gamă-10 la 450 F
CuloriAlb
Pentru utilizare înPompe și supape
Lungime10ft
MaterialAmbalaj sintetic alb
Max. Presiunea pentru pompe (PSI)1500
Max. Presiune pentru supape (PSI)1500
Max. Viteza axului (ft / min)2300
Max. Temp în abur (F)NR
Intervalul de pH2 la 12
Pătrat3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.94
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS5911900040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPătratPreț
PALMETTO PACKING 1347AF Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 5 picioare | AD9HBG 4RUC4 1347AF5ft-1 / 8 "€23.78
PALMETTO PACKING 1347AF Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 10 picioare | AD9HBH 4RUC5 1347AF10ft-1 / 8 "€30.59
PALMETTO PACKING 1347AF Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 25 picioare | AD9WEM 4VKE9 1347AF25ft-1 / 8 "€40.92
PALMETTO PACKING 1347AF Sigiliu de ambalare 3/16 inch pătrat 5 picioare | AD9WEN 4VKF1 1347AF5ft-3 / 16 "€28.06
PALMETTO PACKING 1347AF Sigiliu de ambalare 3/16 inch pătrat 10 picioare | AD9WEP 4VKF2 1347AF10ft-3 / 16 "€37.80
PALMETTO PACKING 1347AF Sigiliu de ambalare 3/16 inch pătrat 25 picioare | AD9WEQ 4VKF3 1347AF25ft-3 / 16 "€64.02
PALMETTO PACKING 1347AF Sigiliu de ambalare 1/4 inch pătrat 5 picioare | AD9WER 4VKF4 1347AF5ft-1 / 4 "€32.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMETTO PACKING 1347AF Garnitură de ambalare 3/4 inch Square 10 ft
€305.27 /unitate