Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMETTO PACKING 1350 Sigiliu de ambalare 5/8 inch pătrat 25 picioare | AD9GRE 4RTD6

PALMETTO PACKING 1350 Garnitură de ambalare 5/8 inch pătrat 25 picioare

În stoc
Element: AD9GRE Model: 1350Crucea Ref: 4RTD6
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
€669.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu de compresie
Temperatura ambientală. Gamă-10 la 500 F
CuloriGalben
Pentru utilizare înPompe și supape
Lungime25ft
MaterialPara-Aramid galben
Max. Presiunea pentru pompe (PSI)5000
Max. Presiune pentru supape (PSI)5000
Max. Viteza axului (ft / min)2500
Max. Temp în abur (F)NR
Intervalul de pH3 la 11
Pătrat5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.312
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS5911900040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
PALMETTO PACKING 1350 Sigiliu de ambalare 5/8 inch pătrat 5 picioare | AD9GRC 4RTD4 13505ft€160.47
PALMETTO PACKING 1350 Sigiliu de ambalare 5/8 inch pătrat 10 picioare | AD9GRD 4RTD5 135010ft€283.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMETTO PACKING 1350 Garnitură de ambalare 5/8 inch pătrat 25 picioare
€669.41 /unitate