THOMAS & BETTS Seria LTOES04G Fitinguri pentru conducte metalice flexibile


Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
PROPAK-3
€191.57
RFQ
A
PROPAK-1
€94.73
RFQ

Seria LTOES04G Fitinguri pentru conducte metalice flexibile

Fitingurile de conducte metalice flexibile din seria Thomas & Betts LTOES04G sunt ideale pentru mașini-unelte și medii industriale care necesită flexibilitate pentru a gestiona mișcarea, vibrațiile și îndoirea. Aceste fitinguri au o construcție din PVC pentru rezistență îmbunătățită la lumina soarelui și utilizare în exterior. Acestea au un miez din oțel zincat la cald și o manta netedă din PVC extrudat pentru a proteja împotriva apei, uleiurilor, fluidelor de tăiere, razelor UV, flăcării și acizilor blânzi. Aceste fitinguri pot fi utilizate în circuite electrice cu tensiuni de până la 1000 V și îndeplinesc cerințele de dimensiune ID/OD UL 360, asigurând compatibilitatea cu dimensiunile standard ale conductelor. Acestea respectă standardele IEC și CE și au evaluări imprimate cu jet de cerneală și informații tehnice pentru o identificare ușoară. Aceste fitinguri au dimensiuni comerciale cuprinse între 3/8 și 6 inchi (12mm până la 155mm) pentru performanțe coordonate cu fitingurile din oțel din seria 52/53 și oferă protecție fiabilă împotriva prafului și apei.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?