Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMETTO PACKING 1367H Sigiliu de ambalare 3/8 inch pătrat 10 picioare | AD9WVL 4VLT8

PALMETTO PACKING Etanșare de ambalare 1367H 3/8 inch 10 de picioare

În stoc
Articol: AD9WVL Model: 1367HCrucea Ref: 4VLT8

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€187.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu de compresie
Temperatura ambientală. Gamă-400 la 500 F
CuloriAlb
Pentru utilizare însupape
Lungime10ft
MaterialAmbalaj PTFE alb fără lubrifiere
Max. Presiunea pentru pompe (PSI)NR
Max. Presiune pentru supape (PSI)4000
Max. Viteza axului (ft / min)1200
Max. Temp în abur (F)300
Intervalul de pH0 la 14
Pătrat3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5715
Înălțimea navei (cm)9.53
Lungimea navei (cm)15.88
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS5607504000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Creat folosind filament ePTFE virgin alb pur amestecat cu PTFE (fără lubrifiere)
    • Dispune de o construcție cu împletitură împletită pentru a întări împachetarea și a permite performanțe superioare
    • Oferă ambalare densă și fermă, ideală pentru servicii rotative (inele de capăt anti-extrudare), servicii alternative cu viteze și presiuni mari (pompe cu piston) și aplicații cu filtru presă
    • Îndeplinește MIL-P-24396, specificația de tip B și este standardul industrial pentru tijele supapelor

Variante de produs

ProdusModelLungimePătratPreț
PALMETTO PACKING 1367H Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 5 picioare | AD9WUX 4VLR4 1367H5ft1 / 8 "€30.64
PALMETTO PACKING 1367H Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 10 picioare | AD9WUY 4VLR5 1367H10ft1 / 8 "€37.52
PALMETTO PACKING 1367H Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 25 picioare | AD9WUZ 4VLR6 1367H25ft1 / 8 "€72.81
PALMETTO PACKING 1367H Sigiliu de ambalare 3/16 inchi pătrați 5 picioare | AD9WVA 4VLR7 1367H5ft3 / 16 "€38.15
PALMETTO PACKING 1367H Sigiliu de ambalare 3/16 inch pătrat 10 picioare | AD9WVB 4VLR8 1367H10ft3 / 16 "€58.20
PALMETTO PACKING 1367H Sigiliu de ambalare 3/16 inchi pătrați 25 picioare | AD9WVC 4VLR9 1367H25ft3 / 16 "€135.63
PALMETTO PACKING 1367H Sigiliu de ambalare 1/4 inch pătrat 5 picioare | AD9WVD 4VLT1 1367H5ft1 / 4 "€62.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMETTO PACKING Etanșare de ambalare 1367H 3/8 inch 10 de picioare
€187.86 /unitate