Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMETTO PACKING 1371 Sigiliu de ambalare 5/8 inch pătrat 5 picioare | AD9GPY 4RRZ4

PALMETTO PACKING 1371 Garnitură de ambalare 5/8 inch pătrat 5 picioare

În stoc
Articol: AD9GPY Model: 1371Crucea Ref: 4RRZ4
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
€425.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu de compresie
Temperatura ambientală. Gamă-10 la 550 F
CuloriAlb
Pentru utilizare înPompe și supape
Lungime5ft
MaterialMeta-Aramidă albă
Max. Presiunea pentru pompe (PSI)500
Max. Presiune pentru supape (PSI)2500
Max. Viteza axului (ft / min)3150
Max. Temp în abur (F)NR
Intervalul de pH1 la 14
Pătrat5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.783
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS5911900040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
PALMETTO PACKING 1371 Sigiliu de ambalare 5/8 inch pătrat 10 picioare | AD9GPZ 4RRZ5 137110ft€782.62
PALMETTO PACKING 1371 Sigiliu de ambalare 5/8 inch pătrat 25 picioare | AD9GQA 4RRZ6 137125ft€1,556.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMETTO PACKING 1371 Garnitură de ambalare 5/8 inch pătrat 5 picioare
€425.46 /unitate