Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMETTO PACKING 1392S Sigiliu de ambalare 3/4 inch pătrat 10 picioare | AD9HBE 4RUC2

PALMETTO PACKING 1392S Garnitură de ambalare 3/4 inch 10 de picioare

În stoc
Element: AD9HBE Model: 1392SCrucea Ref: 4RUC2

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€525.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu de compresie
Temperatura ambientală. Gamă-10 la 500 F
CuloriMaro
Pentru utilizare înPompe și supape
Lungime10ft
MaterialAmbalaj compozit cu PTFE
Max. Presiunea pentru pompe (PSI)2500
Max. Presiune pentru supape (PSI)2500
Max. Viteza axului (ft / min)2200
Max. Temp în abur (F)NR
Intervalul de pH2 la 12
Pătrat3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.034
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS5911900040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPătratPreț
PALMETTO PACKING 1392S Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 5 picioare | AD9GYH 4RTY4 1392S5ft-1 / 8 "€26.69
PALMETTO PACKING 1392S Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 10 picioare | AD9GYJ 4RTY5 1392S10ft-1 / 8 "€35.11
PALMETTO PACKING 1392S Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 25 picioare | AD9GYK 4RTY6 1392S25ft-1 / 8 "€78.43
PALMETTO PACKING 1392S Sigiliu de ambalare 3/16 inch pătrat 5 picioare | AD9GYL 4RTY7 1392S5ft-3 / 16 "€40.74
PALMETTO PACKING 1392S Sigiliu de ambalare 3/16 inch pătrat 10 picioare | AD9GYM 4RTY8 1392S10ft-3 / 16 "€62.05
PALMETTO PACKING 1392S Sigiliu de ambalare 3/16 inchi pătrați 25 picioare | AD9GYN 4RTY9 1392S25ft-3 / 16 "€151.71
PALMETTO PACKING 1392S Sigiliu de ambalare 1/4 inch pătrat 5 picioare | AD9GYP 4RTZ1 1392S5ft-1 / 4 "€59.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMETTO PACKING 1392S Garnitură de ambalare 3/4 inch 10 de picioare
€525.08 /unitate