Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMETTO PACKING 1555 Sigiliu de ambalare 5/8 inch pătrat 5 picioare | AD9WRG 4VLG7

PALMETTO PACKING 1555 Garnitură de ambalare 5/8 inch pătrat 5 picioare

În stoc
Articol: AD9WRG Model: 1555Crucea Ref: 4VLG7
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
€384.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu de compresie
Temperatura ambientală. Gamă-450 la 800 F
CuloriGri plictisitor
Pentru utilizare înPompe și supape
Lungime5ft
MaterialAmbalare cu filament de grafit cu grafit
Max. Presiunea pentru pompe (PSI)3500
Max. Presiune pentru supape (PSI)3500
Max. Viteza axului (ft / min)4000
Max. Temp în abur (F)1200
Intervalul de pH3 la 14
Pătrat5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS5911900040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
PALMETTO PACKING 1555 Sigiliu de ambalare 5/8 inch pătrat 10 picioare | AD9WRH 4VLG8 155510ft€711.32
PALMETTO PACKING 1555 Sigiliu de ambalare 5/8 inch pătrat 25 picioare | AD9WRJ 4VLG9 155525ft€1,450.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMETTO PACKING 1555 Garnitură de ambalare 5/8 inch pătrat 5 picioare
€384.08 /unitate