PALMETTO PACKING 1555 Stil, sigiliu de ambalare 5/8 inch pătrat


Filtru
Temperatura ambientală. Gamă: -450 la 800 F , Culoare: Gri plictisitor , Pentru utilizare în: Pompe și supape , Material: Ambalare cu filament de grafit cu grafit , Max. Presiune pentru pompe (PSI): 3500 , Max. Presiune pentru supape (PSI): 3500 , Max. Viteza arborelui (ft/min): 4000 , Max. Temp în abur (F): 1200 , Interval pH: 3 la 14 , pătrat: 5 / 8 "
StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A
1555
5ft€385.74
A
1555
10ft€715.01
A
1555
25ft€1,686.43

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?