Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMETTO PACKING 1575 Sigiliu de ambalare 5/8 mp. inch 5 picioare | AA4JBV 12N797

PALMETTO PACKING 1575 Garnitură de ambalare 5/8 mp inch 5 Picioare

În stoc
Articol: AA4JBV Model: 1575Crucea Ref: 12N797
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
€258.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu de compresie
Temperatura ambientală. Gamă650 F
CuloriNegru
Pentru utilizare înPompe și supape
Lungime5ft
MaterialAmbalaj de carbon cu grafit (filament continuu)
Max. Presiunea pentru pompe (PSI)500
Max. Presiune pentru supape (PSI)2500
Max. Viteza axului (ft / min)4000
Max. Temp în abur (F)1000
Intervalul de pH0 la 14
Pătrat5 / 8 "
TipCarbon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS5911900040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
PALMETTO PACKING 1575 Sigiliu de ambalare 5/8 mp. inch 10 Feet | AA4JBW 12N798 157510ft€361.50
PALMETTO PACKING 1575 Sigiliu de ambalare 5/8 mp. inch 25 Feet | AA4JBX 12N799 157525ft€1,031.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMETTO PACKING 1575 Garnitură de ambalare 5/8 mp inch 5 Picioare
€258.59 /unitate