Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMETTO PACKING 1585 Sigiliu de ambalare 5/8 inch pătrat 25 picioare | AD9WLU 4VKZ9

PALMETTO PACKING 1585 Garnitură de ambalare 5/8 inch pătrat 25 picioare

În stoc
Articol: AD9WLU Model: 1585Crucea Ref: 4VKZ9
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
€1,320.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu de compresie
Temperatura ambientală. Gamă-450 la 650 F
CuloriGri plictisitor
Pentru utilizare înPompe și supape
Lungime25ft
MaterialAmbalare carbon cu grafit
Max. Presiunea pentru pompe (PSI)3500
Max. Presiune pentru supape (PSI)3500
Max. Viteza axului (ft / min)4400
Max. Temp în abur (F)1200
Intervalul de pH1 la 14
Pătrat5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.03
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS5911900040
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMETTO PACKING 1585 Garnitură de ambalare 5/8 inch pătrat 25 picioare
€1,320.17 /unitate