Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMETTO PACKING 1600 Sigiliu de ambalare 1/4 inch pătrat 25 picioare | AE8PBL 6ERK4

PALMETTO PACKING 1600 Garnitură de ambalare 1/4 inch pătrat 25 picioare

În stoc
Articol: AE8PBL Model: 1600Crucea Ref: 6ERK4
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
€50.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu de compresie
Temperatura ambientală. Gamă-10 la 200 F
CuloriMaro
Pentru utilizare înPompe și supape
Lungime25ft
MaterialIn
Max. Presiunea pentru pompe (PSI)400
Max. Presiune pentru supape (PSI)400
Max. Viteza axului (ft / min)2200
Max. Temp în abur (F)NR
Intervalul de pH6 la 9
Pătrat1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.48
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS5911900040
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMETTO PACKING 1600 Garnitură de ambalare 1/4 inch pătrat 25 picioare
€50.09 /unitate