Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMETTO PACKING 1600 Sigiliu de ambalare 3/4 inch pătrat 5 picioare | AE8PCD 6ERN0

PALMETTO PACKING 1600 Garnitură de ambalare 3/4 inch pătrat 5 picioare

În stoc
Articol: AE8PCD Model: 1600Crucea Ref: 6ERN0
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
€50.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu de compresie
Temperatura ambientală. Gamă-10 la 200 F
CuloriMaro
Pentru utilizare înPompe și supape
Lungime5ft
MaterialIn
Max. Presiunea pentru pompe (PSI)400
Max. Presiune pentru supape (PSI)400
Max. Viteza axului (ft / min)2200
Max. Temp în abur (F)NR
Intervalul de pH6 la 9
Pătrat3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.84
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS5911900040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Viteza axului (ft / min)Temperatura ambientală. GamăCuloriIntervalul de pHPentru utilizare înLungimeMaterialMax. Presiunea pentru pompe (PSI)Preț
PALMETTO PACKING 1600 Sigiliu de ambalare 3/4 inch pătrat 25 picioare | AE8PCF 6ERN2 16002200-10 la 200 FMaro6 la 9Pompe și supape25ftIn400€208.81
PALMETTO PACKING PE1082 Sigiliu de ambalare 3/4 inch pătrat 10 picioare | AE8UME 6FKW7 PE10822000-400 la 500 FNegru1 la 13pompe10ftPTFE/grafit, aramid500€1,306.32
PALMETTO PACKING PE1082 Sigiliu de ambalare 3/4 inch pătrat 25 picioare | AE8UMF 6FKW8 PE10822000-400 la 500 FNegru1 la 13pompe25ftPTFE/grafit, aramid500€1,306.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMETTO PACKING 1600 Garnitură de ambalare 3/4 inch pătrat 5 picioare
€50.09 /unitate