Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMETTO PACKING PE1082 Sigiliu de ambalare 3/4 inch pătrat 25 picioare | AE8UMF 6FKW8

PALMETTO PACKING PE1082 Garnitură de ambalare 3/4 inch pătrat 25 picioare

În stoc
Element: AE8UMF Model: PE1082Crucea Ref: 6FKW8
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
€1,306.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu de compresie
Temperatura ambientală. Gamă-400 la 500 F
CuloriNegru
Pentru utilizare înpompe
Lungime25ft
MaterialPTFE/grafit, aramid
Max. Presiunea pentru pompe (PSI)500
Max. Presiune pentru supape (PSI)NR
Max. Viteza axului (ft / min)2000
Max. Temp în abur (F)NR
Intervalul de pH1 la 13
Pătrat3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.842
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS5911900040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Viteza axului (ft / min)Temperatura ambientală. GamăCuloriIntervalul de pHPentru utilizare înLungimeMaterialMax. Presiunea pentru pompe (PSI)Preț
PALMETTO PACKING 1600 Sigiliu de ambalare 3/4 inch pătrat 5 picioare | AE8PCD 6ERN0 16002200-10 la 200 FMaro6 la 9Pompe și supape5ftIn400€50.09
PALMETTO PACKING 1600 Sigiliu de ambalare 3/4 inch pătrat 25 picioare | AE8PCF 6ERN2 16002200-10 la 200 FMaro6 la 9Pompe și supape25ftIn400€208.81
PALMETTO PACKING PE1082 Sigiliu de ambalare 3/4 inch pătrat 10 picioare | AE8UME 6FKW7 PE10822000-400 la 500 FNegru1 la 13pompe10ftPTFE/grafit, aramid500€1,306.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMETTO PACKING PE1082 Garnitură de ambalare 3/4 inch pătrat 25 picioare
€1,306.32 /unitate