Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMETTO PACKING 5000 Sigiliu de ambalare 5/8 inch pătrat 10 picioare | AD9WKN 4VKW8

PALMETTO PACKING 5000 Garnitură de ambalare 5/8 inch pătrat 10 picioare

În stoc
Articol: AD9WKN Model: 5000Ref încrucișat: 4VKW8
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
€165.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu de compresie
Temperatura ambientală. Gamă-400 la 850 F
CuloriGri lucios
Pentru utilizare înPompe și supape
Lungime10ft
MaterialAmbalare flexibilă din grafit
Max. Presiunea pentru pompe (PSI)125
Max. Presiune pentru supape (PSI)2500
Max. Viteza axului (ft / min)4400
Max. Temp în abur (F)1200
Intervalul de pH0 la 14
Pătrat5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS5911900040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
PALMETTO PACKING 5000 Sigiliu de ambalare 5/8 inch pătrat 5 picioare | AD9WKM 4VKW7 50005ft€117.25
PALMETTO PACKING 5000 Sigiliu de ambalare 5/8 inch pătrat 25 picioare | AD9WKP 4VKW9 500025ft€338.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMETTO PACKING 5000 Garnitură de ambalare 5/8 inch pătrat 10 picioare
€165.81 /unitate