Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMETTO PACKING 5000W Sigiliu de ambalare 3/8 inch pătrat 10 picioare | AD9WUG 4VLN8

PALMETTO PACKING Garnitură de ambalare de 5000 W 3/8 inci pătrat 10 de picioare

În stoc
Articol: AD9WUG Model: 5000WCrucea Ref: 4VLN8
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
€251.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu de compresie
Temperatura ambientală. Gamă-100 la 800 F
CuloriGri lucios
Pentru utilizare însupape
Lungime10ft
MaterialAmbalare flexibilă din grafit cu fir Inconel
Max. Presiunea pentru pompe (PSI)NR
Max. Presiune pentru supape (PSI)3500
Max. Viteza axului (ft / min)NR
Max. Temp în abur (F)1200
Intervalul de pH1 la 14
Pătrat3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)9.53
Lungimea navei (cm)15.88
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS5911900040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPătratPreț
PALMETTO PACKING 5000W Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 5 picioare | AD9WTT 4VLL4 5000W5ft-1 / 8 "€23.28
PALMETTO PACKING 5000W Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 10 picioare | AD9WTU 4VLL5 5000W10ft-1 / 8 "€34.97
PALMETTO PACKING 5000W Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 25 picioare | AD9WTV 4VLL6 5000W25ft-1 / 8 "€80.14
PALMETTO PACKING 5000W Sigiliu de ambalare 3/16 inchi pătrați 5 picioare | AD9WTW 4VLL7 5000W5ft-3 / 16 "€39.54
PALMETTO PACKING 5000W Sigiliu de ambalare 3/16 inchi pătrați 10 picioare | AD9WTX 4VLL8 5000W10ft-3 / 16 "€70.70
PALMETTO PACKING 5000W Sigiliu de ambalare 3/16 inchi pătrați 25 picioare | AD9WTY 4VLL9 5000W25ft-3 / 16 "€154.60
PALMETTO PACKING 5000W Sigiliu de ambalare 1/4 inch pătrat 5 picioare | AD9WTZ 4VLN1 5000W5ft-1 / 4 "€56.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMETTO PACKING Garnitură de ambalare de 5000 W 3/8 inci pătrat 10 de picioare
€251.40 /unitate