Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMETTO PACKING PE1000 Sigiliu de ambalare 1/4 inch pătrat 10 picioare | AD9GMF 4RRR5

PALMETTO PACKING PE1000 Garnitură de ambalare 1/4 inch pătrat 10 picioare

În stoc
Element: AD9GMF Model: PE1000Crucea Ref: 4RRR5

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€133.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu de compresie
Temperatura ambientală. Gamă-400 la 550 F
CuloriNegru plictisitor
Pentru utilizare înPompe și supape
Lungime10ft
MaterialAramidă grafită neagră
Max. Presiunea pentru pompe (PSI)6000
Max. Presiune pentru supape (PSI)6000
Max. Viteza axului (ft / min)3000
Max. Temp în abur (F)NR
Intervalul de pH1 la 13
Pătrat1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)9.53
Lungimea navei (cm)15.88
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS5911900040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPătratPreț
PALMETTO PACKING PE1000 Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 5 picioare | AD9GLY 4RRP7 PE10005ft-1 / 8 "€32.52
PALMETTO PACKING PE1000 Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 10 picioare | AD9GLZ 4RRP8 PE100010ft-1 / 8 "€65.06
PALMETTO PACKING PE1000 Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 25 picioare | AD9GMA 4RRP9 PE100025ft-1 / 8 "€129.12
PALMETTO PACKING PE1000 Sigiliu de ambalare 3/16 inchi pătrați 5 picioare | AD9GMB 4RRR1 PE10005ft-3 / 16 "€36.72
PALMETTO PACKING PE1000 Sigiliu de ambalare 3/16 inch pătrat 10 picioare | AD9GMC 4RRR2 PE100010ft-3 / 16 "€76.24
PALMETTO PACKING PE1000 Sigiliu de ambalare 3/16 inchi pătrați 25 picioare | AD9GMD 4RRR3 PE100025ft-3 / 16 "€164.87
PALMETTO PACKING PE1000 Sigiliu de ambalare 1/4 inch pătrat 5 picioare | AD9GME 4RRR4 PE10005ft-1 / 4 "€94.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMETTO PACKING PE1000 Garnitură de ambalare 1/4 inch pătrat 10 picioare
€133.90 /unitate