Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMETTO PACKING PE1082 Sigiliu de ambalare 1/4 inch pătrat 5 picioare | AE8ULJ 6FKT8

PALMETTO PACKING PE1082 Garnitură de ambalare 1/4 inch pătrat 5 picioare

În stoc
Articol: AE8ULJ Model: PE1082Crucea Ref: 6FKT8
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
€1,306.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu de compresie
Temperatura ambientală. Gamă-400 la 500 F
CuloriNegru
Pentru utilizare înpompe
Lungime5ft
MaterialPTFE/grafit, aramid
Max. Presiunea pentru pompe (PSI)500
Max. Presiune pentru supape (PSI)NR
Max. Viteza axului (ft / min)2000
Max. Temp în abur (F)NR
Intervalul de pH1 la 13
Pătrat1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS5911900040
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMETTO PACKING PE1082 Garnitură de ambalare 1/4 inch pătrat 5 picioare
€1,306.32 /unitate