PALMGREN 61101 Presă cu arbore, 1 tonă | AG9PFQ 21C031

PALMGREN 61101 Presă Arbor, 1 tone

În stoc
Articol: AG9PFQ Model: 61101Crucea Ref: 21C031

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€331.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbor Press
Anvil Dia. Zona de lucru (in.)4-1 / 2
Dimensiunea bazei6-5/16 x 11-1/8
ConstrucţieFontă
Adâncime11.125
Forța în tone1
Interval de forță (lbs.)2000
Înălţime11.125
Max. Înălțimea de lucru (în.)6-1 / 8
Dimensiuni berbec (in.)1 x 1
Gama de lățimi a slotului (In.)1/2 to 1-1/4
Leagăn8
Suprafața de lucru a mesei4-1 / 2 x 6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.345
Înălțimea navei (cm)27.69
Lungimea navei (cm)36.07
Lățimea navei (cm)35.31
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Ram Hole Dia. x Adâncime (in.) : 1/2 x 3/4

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiAdâncimeÎnălţimePreț
PALMGREN 61301 Presă cu arbore, 3 tone | AB6EKN 21C033 613017-1 / 8 x 16 "17-7/8 "21.5 "€1,040.65
PALMGREN 61051 Presă cu arbore, 1/2 tonă | AG9PFP 21C030 610515-1/8 x 9-3/89.3759.375€217.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMGREN 61101 Presă Arbor, 1 tone
€331.29 /unitate