PALMGREN 9629503 Menghină de bancă cu mai multe fălci, lățime maxilar de 5 inchi | AA8MKX 19D159 / MJ50

PALMGREN 9629503 Menghină de bancă cu mai multe fălci, lățimea fălcilor de 5 inchi

În stoc
Articol: AA8MKX Model: 9629503Ref. cruce: 19D159 / MJ50

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€800.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMenghină de bancă
Tip de bazăPivotant
Turnarea corpului30,000 psi
Evaluarea taxeiStandard Duty
Înălţime10 5 / 8 "
Fața maxilaruluizimțată
Tipul maxilaruluistriată
Lățimea fălcii5 1 / 8 "
MaterialFontă
Max. Deschiderea maxilarului5"
Max. Deschidere4"
Diametrul orificiului de montare.3 / 8 "
Numărul de șuruburi de blocare2
Număr de puncte de montare4
Inălțime totală10.625 "
Lungime totală18.75 "
Lățimea totală10 "
Capacitatea țevii1/4 to 3-1/2"
ReversibilNu
Unghiul de rotație360 grade
Unghi pivotant360 grade
Adâncimea gâtului3 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.49
Înălțimea navei (cm)28.19
Lungimea navei (cm)46.48
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8205700030
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Fălcile țevii sunt incluse (da)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLățimea fălciiMax. Deschiderea maxilaruluiPreț
PALMGREN 9629504 Menghină de bancă cu mai multe fălci, lățime maxilar de 6 inchi | CH3QFG MJ60 96295047 3 / 4 "6"6"€512.59
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMGREN 9629503 Menghină de bancă cu mai multe fălci, lățimea fălcilor de 5 inchi
€800.00 /unitate