PALMGREN 9630301 Menghină încrucișată, dimensiune 3 inchi | AD8LWW 4KXF3 / 32

PALMGREN 9630301 Menghină încrucișată, dimensiune de 3 inchi

În stoc
Articol: AD8LWW Model: 9630301Ref încrucișat: 4KXF3 / 32

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,782.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMenghină încrucișată
Pat / bază0.001 "
Deflexia maxilarului.0.002 "La 2000 lbs
Deschiderea fălcii3"
Placa maxilarului0.002 "
Tipul maxilaruluistriată
Lățimea fălcii3"
Inălțime totală5.5 "
Lungime totală7-5/8 x 6-5/8"
Adâncimea gâtului1 3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.2705
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS8205700060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • 4KXF3 este un înlocuitor sugerat al 31LZ56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMGREN 9630301 Menghină încrucișată, dimensiune de 3 inchi
€1,782.35 /unitate