PALMGREN 9661302 Presă pentru arbore cu clichet, 3 tone | CD6LWY

PALMGREN 9661302 Presă pentru arbore cu clichet, 3 tone

În stoc
Articol: CD6LWY Model: 9661302

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,981.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbor Press
Anvil Dia. Zona de lucru (in.)8"
Diametru nicovală8"
Dimensiunea bazei10 "x 21-3 / 8"
Forţarea3Ton
Înălţime27 3 / 4 "
Raportul pârghiei38.6:1
Dimensiuni berbec (in.)1-1 / 4 "x 1-1 / 4"
Leagăn13-3/4 "
Înălțime de lucru17-3/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 103.5
Înălțimea navei (cm)70.49
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)60.96
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametru nicovalăForţareaÎnălţimePreț
PALMGREN 9661104 Presă pentru arbore cu clichet, 1.5 tone | CH3QHC RP15 96611046.75 "1.5Ton15 "€463.72
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMGREN 9661302 Presă pentru arbore cu clichet, 3 tone
€1,981.98 /unitate