PALMGREN 9680223 Presă de găurit, cap rotor, 230 V, 3 PH, dimensiune 20 inch | CH3QTH DH28GS

PALMGREN 9680223 Presă de găurit, cap rotor, 230 V, 3 PH, dimensiune 20 inchi

Articol: CH3QTH Model: 9680223Ref încrucișat: DH28GS
€9,286.21 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresă de foraj cu cap roată
Dimensiunea bazei22 5/8 x 15 3/4 "
Dimensiune Chuck5 / 8 "
Coloana Dia.3 39 / 64 "
Adâncime25 "
Tipul de unitateCap de viteză
Înălţime82 "
CP motor1 1/2 până la 2 CP
Diametrul penei2 23 / 64 "
Viteza axului90 până la 3480 rpm
Dimensiunea slotului de masă1 / 2 "
Suprafața de lucru a mesei15 1/2 x 14 13/16 "

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiAdâncimeÎnălţimeCP motorDiametrul peneiPreț
PALMGREN 9680224 Presă de găurit, cap rotor, 230 V, 3 PH, dimensiune 18 inch | CH3QTG DH26GT 968022420 5/8 x 13 13/16 "23 "51 "1 1/2 până la 2 CP2"€5,956.36
RFQ
PALMGREN 9680212 Presă de găurit, cap rotor, 240 V, 2 CP, dimensiune 22 inch | CH3QTJ B40PTE 968021216 x 20 "28 "80 "-2 61 / 64 "€11,196.82
RFQ
PALMGREN 9680225 Presă de găurit, cap rotor, 240 V, 3 CP, dimensiune 22 inch | CH3QTK 40PM04 968022517 3/4 x 26 "28 "86.5 "2 până la 3 CP2 61 / 64 "€10,270.43
RFQ
PALMGREN 9680222 Presă de găurit, cap rotor, alimentare cu putere, podea, 230 V, 4 CP, 3 PH, dimensiune 30 inch | CH3QTL B50GSM 9680222-44 "97 "3/4 CP-€28,014.95
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMGREN 9680223 Presă de găurit, cap rotor, 230 V, 3 PH, dimensiune 20 inchi
€9,286.21 /unitate