PALMGREN 9680225 Presă de găurit, cap rotor, 240 V, 3 CP, dimensiune 22 inch | CH3QTK 40PM04

PALMGREN 9680225 Presă de găurit, cap rotor, 240 V, 3 CP, dimensiune 22 inchi

Articol: CH3QTK Model: 9680225Crucea Ref: 40PM04
€12,427.22 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresă de foraj cu cap roată
Dimensiunea bazei17 3/4 x 26 "
Dimensiune Chuck5 / 8 "
Coloana Dia.4 1 / 2 "
Adâncime28 "
Tipul de unitateCap de viteză
Înălţime86.5 "
CP motor2 până la 3 CP
Diametrul penei2 61 / 64 "
Viteza axului90 până la 2480 rpm
Dimensiunea slotului de masă1 / 2 "
Suprafața de lucru a mesei15 3/4 x 16 1/2 "

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiAdâncimeÎnălţimeCP motorDiametrul peneiPreț
PALMGREN 9680224 Presă de găurit, cap rotor, 230 V, 3 PH, dimensiune 18 inch | CH3QTG DH26GT 968022420 5/8 x 13 13/16 "23 "51 "1 1/2 până la 2 CP2"€5,956.36
RFQ
PALMGREN 9680223 Presă de găurit, cap rotor, 230 V, 3 PH, dimensiune 20 inch | CH3QTH DH28GS 968022322 5/8 x 15 3/4 "25 "82 "1 1/2 până la 2 CP2 23 / 64 "€7,674.55
RFQ
PALMGREN 9680212 Presă de găurit, cap rotor, 240 V, 2 CP, dimensiune 22 inch | CH3QTJ B40PTE 968021216 x 20 "28 "80 "-2 61 / 64 "€11,196.82
RFQ
PALMGREN 9680222 Presă de găurit, cap rotor, alimentare cu putere, podea, 230 V, 4 CP, 3 PH, dimensiune 30 inch | CH3QTL B50GSM 9680222-44 "97 "3/4 CP-€28,014.95
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMGREN 9680225 Presă de găurit, cap rotor, 240 V, 3 CP, dimensiune 22 inchi
€12,427.22 /unitate